Utgått

Phoenix Contact AS - SIKKERHETSMODUL - 2986012

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Grunnapparat

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Type matespenning - DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356346979

Elnummer

4311213

Leverandørens varenummer

2986012

Typebeskrivelse

PSR-SCP- 24DC/TS/M

Modell / utførelse:

Grunnapparat

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Type matespenning:

DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Evaluering av innganger:

Andre

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:

0

Stoppkategori i henhold til IEC 60204:

Andre

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level d

SIL iflg. IEC 61508:

2

Skinnemontering er mulig:

Ja

Med avtakbare klemmer:

Ja

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:

Ja

Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:

Ja

Egnet for overvåking av ventiler:

nei

Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:

Ja

Egnet for overvåking av føle-sensorer:

nei

Egnet for overvåking av magnetbryter:

Ja

Egnet for overvåking av signalgivere:

nei

Med startinngang:

nei

Med dempefunksjon:

nei

Med tilbakemeldingskrets:

nei

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:

4

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:

0

Med BG BIA-godkjennelse:

nei

Godkjent i henhold til UL:

Ja

Bredde:

67,5 mm

Høyde:

99 mm

Dybde:

114,5 mm

Konfigurerbar sikkerhetsmodul med 20 sikre inn- og 4 sikre utganger, 4 signal-, 2 takt- og 2 jordkoblingsutganger, kan utvides med ytterligere I/O-moduler, opptil SIL 3, Kat.4/PL e, SIL 3, EN 50156, pluggbare skrutilkoblingsklemmer