Phoenix Contact AS - SIKKERHETSRELE - 2700466
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Grunnapparat
Type strømtilkobling - Skrukobling
Type matespenning - DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Forsyningsspenning ved DC - 20,4...26,4 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356912730
Elnummer
4311202
Leverandørens varenummer
2700466
Typebeskrivelse
PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SC
Modell / utførelse:
Grunnapparat
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Type matespenning:
DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Forsyningsspenning ved DC:
20,4...26,4 V
Evaluering av innganger:
Andre
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:
3
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:
0
Stoppkategori i henhold til IEC 60204:
Andre
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level c
SIL iflg. IEC 61508:
1
Skinnemontering er mulig:
Ja
Med avtakbare klemmer:
Ja
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:
Ja
Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:
Ja
Egnet for overvåking av ventiler:
nei
Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:
nei
Egnet for overvåking av føle-sensorer:
nei
Egnet for overvåking av magnetbryter:
Ja
Egnet for overvåking av signalgivere:
nei
Med startinngang:
nei
Med dempefunksjon:
nei
Med tilbakemeldingskrets:
Ja
Frakoblingsforsinkelse:
0,175...0,25 s
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:
0
Med BG BIA-godkjennelse:
nei
Godkjent i henhold til UL:
Ja
Bredde:
12,5 mm
Høyde:
112,2 mm
Dybde:
114,5 mm


