Phoenix Contact AS - SIKKERT KOBLINGSRELE - 2700356

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Grunnapparat

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Type matespenning - DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 20,4...26,4 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356912891

Elnummer

4311203

Leverandørens varenummer

2700356

Typebeskrivelse

PSR-PS20-1NO-1NC-24DC-SC

Modell / utførelse:

Grunnapparat

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Type matespenning:

DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Forsyningsspenning ved DC:

20,4...26,4 V

Evaluering av innganger:

Andre

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:

0

Stoppkategori i henhold til IEC 60204:

Andre

SIL iflg. IEC 61508:

3

Skinnemontering er mulig:

Ja

Med avtakbare klemmer:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:

nei

Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:

nei

Egnet for overvåking av ventiler:

nei

Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:

nei

Egnet for overvåking av føle-sensorer:

nei

Egnet for overvåking av magnetbryter:

nei

Egnet for overvåking av signalgivere:

nei

Med startinngang:

nei

Med dempefunksjon:

nei

Med tilbakemeldingskrets:

nei

Frakoblingsforsinkelse:

0,1...0,1 s

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:

0

Med BG BIA-godkjennelse:

nei

Godkjent i henhold til UL:

Ja

Bredde:

6,8 mm

Høyde:

93,1 mm

Dybde:

102,5 mm

Koblingsrelé for SIL 3 High- og Low-Demand-anvendelser, kobler digitale utgangssignaler til periferien, en aktiveringsstrømkrets, en tilbakemeldingsstrømkrets, en digital signalutgang, Safe-State-Off-anvendelser, testpulsfilter, fast skruklemme