Phoenix Contact AS - SIKKERT KOBLINGSRELE - 2700357
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Grunnapparat
Type strømtilkobling - Skrukobling
Type matespenning - DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Forsyningsspenning ved DC - 20,4...26,4 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356912907
Elnummer
4311204
Leverandørens varenummer
2700357
Typebeskrivelse
PSR-PS21-1NO-1NC-24DC-SC
Modell / utførelse:
Grunnapparat
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Type matespenning:
DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Forsyningsspenning ved DC:
20,4...26,4 V
Evaluering av innganger:
1-kanals
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:
0
Stoppkategori i henhold til IEC 60204:
0
SIL iflg. IEC 61508:
2
Skinnemontering er mulig:
Ja
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:
nei
Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:
nei
Egnet for overvåking av ventiler:
nei
Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:
nei
Egnet for overvåking av føle-sensorer:
nei
Egnet for overvåking av magnetbryter:
nei
Egnet for overvåking av signalgivere:
nei
Med startinngang:
nei
Med dempefunksjon:
nei
Med tilbakemeldingskrets:
nei
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:
0
Med BG BIA-godkjennelse:
nei
Godkjent i henhold til UL:
Ja
Bredde:
6,8 mm
Høyde:
93,1 mm
Dybde:
102,5 mm


