Phoenix Contact AS - SIKRINGSREKKEKLEMME ST 4-HESI (6,3X32) 3036385 - 3036385
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - G-sikring, 6,3x32 mm
Sikringsholder - Svingbar
Type feilindikator - Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,08...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,14...4 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918914004
Elnummer
1268233
Leverandørens varenummer
3036385
Typebeskrivelse
ST 4-HESI (6,3X32)
Sikringssett:
G-sikring, 6,3x32 mm
Sikringsholder:
Svingbar
Type feilindikator:
Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,08...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,14...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,08...6 mm²
Tilkoblingstype 1:
Andre
Antall etasjer:
1
Farge:
Svart
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,08...4 mm²
Merkestrøm In:
10 A
Merkespenning:
400 V
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-60...130 °C
Bredde:
8,2 mm
Dybde:
76,5 mm
Terminalplate nødvendig:
nei


