Phoenix Contact AS - SIKRINGSREKKEKLEMME UK 10-DREHSI (5X20) 3005109 - 3005109
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Glassikring, 5 x 20 mm
Sikringsholder - Kan skrus
Type feilindikator - Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...10 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918091040
Elnummer
1265690
Leverandørens varenummer
3005109
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
Sikringssett:
Glassikring, 5 x 20 mm
Sikringsholder:
Kan skrus
Type feilindikator:
Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...16 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Farge:
Svart
Driftsspenning for feilindikering:
0...0 V
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...4 mm²
Merkestrøm In:
10 A
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
105...105 °C
Bredde:
12 mm
Høyde:
62,04 mm
Dybde:
56,27 mm
Terminalplate nødvendig:
nei