Phoenix Contact AS - SIKRINGSREKKEKLEMME UK 10-DREHSI (6,3X32) 3005507 - 3005507

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringssett - G-sikring, 6,3x32 mm

  • Sikringsholder - Kan skrus

  • Type feilindikator - Uten

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...16 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...10 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918091170

Elnummer

1265694

Leverandørens varenummer

3005507

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER

Sikringssett:

G-sikring, 6,3x32 mm

Sikringsholder:

Kan skrus

Type feilindikator:

Uten

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...16 mm²

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Farge:

Svart

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,5...4 mm²

Merkestrøm In:

10 A

Merkespenning:

400 V

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

105...105 °C

Bredde:

12,14 mm

Høyde:

62 mm

Dybde:

57,33 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

SIKRINGSKL 6,3X32 SKRU 0,5-16