Phoenix Contact AS - SIKRINGSREKKEKLEMME UK 10-DREHSI/K (5X25) 3005688 - 3005688
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Andre
Sikringsholder - Kan skrus
Type feilindikator - Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...10 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918091262
Elnummer
1266632
Leverandørens varenummer
3005688
Typebeskrivelse
UK 10-DREHSI/K (5X25)
Sikringssett:
Andre
Sikringsholder:
Kan skrus
Type feilindikator:
Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...16 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Farge:
Svart
Driftsspenning for feilindikering:
0...0 V
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...4 mm²
Merkestrøm In:
10 A
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...105 °C
Bredde:
12 mm
Høyde:
62 mm
Dybde:
62 mm
Terminalplate nødvendig:
nei


