Phoenix Contact AS - SIKRINGSREKKEKLEMME UK 5-HESI 3004100 - 3004100

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringssett - Glassikring 5 x 30 mm

  • Sikringsholder - Svingbar

  • Type feilindikator - Uten

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...4 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918090623

Elnummer

1265680

Leverandørens varenummer

3004100

Typebeskrivelse

UK 5-HESI

Sikringssett:

Glassikring 5 x 30 mm

Sikringsholder:

Svingbar

Type feilindikator:

Uten

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,2...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,25...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,2...4 mm²

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Farge:

Svart

Driftsspenning for feilindikering:

0...0 V

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,2...1,5 mm²

Merkestrøm In:

6,3 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

105...105 °C

Bredde:

8,15 mm

Høyde:

72,2 mm

Dybde:

55,55 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Sikringsrekkeklemme, type sikring: Glass/keramikk/ ..., sikringstype: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 6,3 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 1 mm², tverrsnitt: 0,2 mm²- 4 mm², monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: svart