Phoenix Contact AS - SIKRINGSREKKEKLEMME UK 5-HESILA 250 3004142 - 3004142
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Glassikring 5 x 30 mm
Sikringsholder - Svingbar
Type feilindikator - Glimlampe
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...4 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918090661
Elnummer
1265685
Leverandørens varenummer
3004142
Typebeskrivelse
UK 5-HESILA 250
Sikringssett:
Glassikring 5 x 30 mm
Sikringsholder:
Svingbar
Type feilindikator:
Glimlampe
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...4 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Farge:
Svart
Driftsspenning for feilindikering:
110...250 V
Spenningstype for feilindikering:
AC/DC
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...1,5 mm²
Merkestrøm In:
6,3 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
105...105 °C
Bredde:
8,2 mm
Høyde:
72,2 mm
Dybde:
55,5 mm
Terminalplate nødvendig:
nei


