Phoenix Contact AS - SIKRINGSREKKEKLEMME UK 5-HESILED 24 3004126 - 3004126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Glassikring 5 x 30 mm
Sikringsholder - Svingbar
Type feilindikator - LED
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...4 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918090647
Elnummer
1265682
Leverandørens varenummer
3004126
Typebeskrivelse
UK 5-HESILED 24
Sikringssett:
Glassikring 5 x 30 mm
Sikringsholder:
Svingbar
Type feilindikator:
LED
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...4 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Farge:
Svart
Driftsspenning for feilindikering:
15...30 V
Spenningstype for feilindikering:
AC/DC
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...1,5 mm²
Merkestrøm In:
6,3 A
Merkespenning:
24 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
105...105 °C
Bredde:
8,2 mm
Høyde:
72,2 mm
Dybde:
55,55 mm
Terminalplate nødvendig:
nei


