Phoenix Contact AS - SIKRINGSREKKEKLEMME UK 6-FSI/C-LED12 3001925 - 3001925
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Flatsikring
Sikringsholder - Pluggbar
Type feilindikator - LED
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...6 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918100964
Elnummer
1265697
Leverandørens varenummer
3001925
Typebeskrivelse
UK 6-FSI/C-LED12
Sikringssett:
Flatsikring
Sikringsholder:
Pluggbar
Type feilindikator:
LED
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...10 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Farge:
Svart
Driftsspenning for feilindikering:
12...12 V
Spenningstype for feilindikering:
DC
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...2,5 mm²
Merkestrøm In:
30 A
Merkespenning:
250 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
105...105 °C
Bredde:
8,15 mm
Høyde:
64,2 mm
Dybde:
46,73 mm
Terminalplate nødvendig:
nei


