Phoenix Contact AS - SIKRINGSSTIKKER - 3209248
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Glassikring
Størrelse - 5 x 20 mm
Merkestrøm - 6,3 A
Spenningstype - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356548342
Elnummer
1229846
Leverandørens varenummer
3209248
Typebeskrivelse
P-FU 5X20 LED 24-5
Modell / utførelse:
Glassikring
Størrelse:
5 x 20 mm
Merkestrøm:
6,3 A
Spenningstype:
DC
Sikringsstikker, type sikring: Glass/keramikk/ ..., tilkoblingstype: Stikkobling, nominell strøm: 6,3 A, bredde: 6,2 mm, sikringstype: G / 5 x 20, monteringstype: Pluggmontering, farge: svart