Phoenix Contact AS - SKILLEKLEMME INNST. 0,14-4 - 1130760
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4063151058463
Elnummer
1236319
Leverandørens varenummer
1130760
Typebeskrivelse
PTFIX 6/6X2,5-MTL
Fordelerblokk, Basisklemme med forsyning og skillekniv i forgreningene, deling med skrutrekker eller manuelt, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 20 A, Uttak, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Fellestilkobling, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm², tverrsnitt: 0,5 mm² - 10 mm², montering: sneppes på monteringsskinneadapter, Direktemontering med flens, Skjøt, farge: grå