Phoenix Contact AS - Skilleklemme Ut 2,5-Tg-P/P Bu 3046582 - 3046582

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...4 mm²

  • Merkestrøm In - 20 A

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 2

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,14...2,5 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356285896

Elnummer

1264941

Leverandørens varenummer

3046582

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...4 mm²

Merkestrøm In:

20 A

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,14...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,14...1,5 mm²

Merkespenning:

400 V

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Internt koblede trinn:

nei

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-60...105 °C

Bredde:

5,15 mm

Høyde:

57,8 mm

Dybde:

46,85 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Blå

Med Integrert testbuss:

Ja

Universalklemme, Tilkoblingstype: Skrutilkobling, Tverrsnitt 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Nominell strøm: 20 A, Nominell spenning: 400 V, Lengde: 57,8 mm, Bredde: 5,2 mm, Farge: blå, Assembly: NS 35/7,5, NS 35/15