Phoenix Contact AS - SKILLEPLATE - 2770215

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - nei

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 0,5 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918067847

Elnummer

1265051

Leverandørens varenummer

2770215

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER TILBEHØR

Type endeplate:

nei

Type deleplate:

Ja

Farge:

Grå

Tykkelse:

0,5 mm

Pluggbar:

nei

Skilleskive, Lengde: 16 mm, Høyde: 14 mm, Farge: grå