Phoenix Contact AS - SKILLESTIKKER - 5025462
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 1
Merkestrøm In - 16 A
Isolert - Ja
Modulmål - 4,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918095321
Elnummer
1265015
Leverandørens varenummer
5025462
Typebeskrivelse
ST-K 4
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
1
Merkestrøm In:
16 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
4,5 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
400 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Skilleplugg sølvbelagt, kan brukes i skilleklemmene UK...-TG, UKK...-TG, UDK...-TG, MBK...-TG, DIK...-TG, DOK...-TG, ZFK...-TG, grå farge


