Phoenix Contact AS - SKILTHOLDER (27X27) - 0827449
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Bredde - 29,5 mm
Høyde - 60 mm
Selvklebende montering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356446563
Elnummer
1268400
Leverandørens varenummer
0827449
Typebeskrivelse
CARRIER-EMP 22 (27X27)
Materiale:
Plast
Bredde:
29,5 mm
Høyde:
60 mm
Selvklebende montering:
nei
SKILTHOLDER


