Phoenix Contact AS - SKILTHOLDER UBE/D + ES/KMK 3 1004076 - 1004076
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 20 mm
Høyde - 42,5 mm
Selvklebende montering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918011888
Elnummer
1265364
Leverandørens varenummer
1004076
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Bredde:
20 mm
Høyde:
42,5 mm
Selvklebende montering:
nei
Skiltholder, for merking av klemmegrupper, monteres på koblingslist NS 32 eller NS 35/7,5, grå, uten merking, monteringstype: feste, tekstfeltstørrelse: 40 x 17 mm