Phoenix Contact AS - SKILTHOLDER UBE + ES/KMK 3 1004089 - 1004089

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 20 mm

  • Høyde - 41,4 mm

  • Selvklebende montering - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918011895

Elnummer

1265363

Leverandørens varenummer

1004089

Typebeskrivelse

UBE + ES/KMK 3

Bredde:

20 mm

Høyde:

41,4 mm

Selvklebende montering:

nei

Skiltholder, grå, uten merking, perforert, monteringstype: feste, tekstfeltstørrelse: 40 x 17 mm