Phoenix Contact AS - SKJERMTILKOBLINGSKLEMME SK 14 3025176 - 3025176
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tillatt kabeldiameter - 3...14 mm
Monteringsmetode - Direktemontering
Type strømtilkobling - Skrukobling
Bredde - 17 mm
Høyde - 59,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918130305
Elnummer
1264992
Leverandørens varenummer
3025176
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER DIVERSE
Tillatt kabeldiameter:
3...14 mm
Monteringsmetode:
Direktemontering
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Bredde:
17 mm
Høyde:
59,3 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Skjermtilkoblingsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, monteringstype: N-samleskinne, farge: sølvfarget