Phoenix Contact AS - SKJERMTILKOBLINGSKLEMME SK 20 3025189 - 3025189
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tillatt kabeldiameter - 5...20 mm
Monteringsmetode - Direktemontering
Type strømtilkobling - Skrukobling
Bredde - 24 mm
Høyde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918130312
Elnummer
1264993
Leverandørens varenummer
3025189
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER DIVERSE
Tillatt kabeldiameter:
5...20 mm
Monteringsmetode:
Direktemontering
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Bredde:
24 mm
Høyde:
75 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Skjermtilkoblingsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, monteringstype: N-samleskinne, farge: sølvfarget