Phoenix Contact AS - SKJERMTILKOBLINGSKLEMME SK 28 3026997 - 3026997
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tillatt kabeldiameter - 5...28 mm
Monteringsmetode - Direktemontering
Type strømtilkobling - Skrukobling
Bredde - 31 mm
Høyde - 93,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356284318
Elnummer
1264996
Leverandørens varenummer
3026997
Typebeskrivelse
SK 28
Tillatt kabeldiameter:
5...28 mm
Monteringsmetode:
Direktemontering
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Bredde:
31 mm
Høyde:
93,5 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Skjermtilkoblingsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, monteringstype: N-samleskinne, farge: sølvfarget


