Phoenix Contact AS - SKJERMTILKOBLINGSKLEMME SK 5 3025338 - 3025338
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tillatt kabeldiameter - 2...5 mm
Monteringsmetode - Direktemontering
Type strømtilkobling - Skrukobling
Bredde - 9 mm
Høyde - 46,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356051835
Elnummer
1264994
Leverandørens varenummer
3025338
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER DIVERSE
Tillatt kabeldiameter:
2...5 mm
Monteringsmetode:
Direktemontering
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Bredde:
9 mm
Høyde:
46,8 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Skjermtilkoblingsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, monteringstype: N-samleskinne, farge: sølvfarget