Phoenix Contact AS - SKRUTREKKER ST-BW 1207608 - 1207608

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klingebredde - 2,5 mm

  • Tykkelse på klinge - 0,4 mm

  • Total lengde - 160 mm

  • Modell / utførelse - Rettvinklet

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918899332

Elnummer

8821900

Leverandørens varenummer

1207608

Typebeskrivelse

SKRUTREKKERE

Klingebredde:

2,5 mm

Tykkelse på klinge:

0,4 mm

Total lengde:

160 mm

Modell / utførelse:

Rettvinklet

Isolert:

Ja

Bladlengde:

80 mm

Størrelse:

Andre

Presisjonsutførelse:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

Ja

Klemmeinnretning:

nei

Buet klinge:

Ja

Type skaft:

Rund

ST-BW