Phoenix Contact AS - SKRUTREKKER SZG 0,9X6,5 1205134 - 1205134
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 6,5 mm
Tykkelse på klinge - 0,9 mm
Total lengde - 287 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918019143
Elnummer
8812957
Leverandørens varenummer
1205134
Typebeskrivelse
SKRUTREKKERE
Klingebredde:
6,5 mm
Tykkelse på klinge:
0,9 mm
Total lengde:
287 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Bladlengde:
175 mm
Bladdiameter:
6,5 mm
Størrelse:
Andre
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei
Type skaft:
Rund