Phoenix Contact AS - SMÅ LÅSBARE SKILT 20X9 - 0801471

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - nei

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 9 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356673129

Elnummer

1804043

Leverandørens varenummer

0801471

Typebeskrivelse

1804043

Selvklebende:

nei

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Hvit

Lengde:

9 mm

Gjennomsiktig:

nei

Magnetisk:

nei

Bredde:

20 mm

Høyde:

20 mm

SMÅ LÅSBARE SKILT