Phoenix Contact AS - SOKKEL FOR CB TM1 OG CB E1 - 2801305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Andre
Sikringsholder - Andre
Type feilindikator - Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...16 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356769198
Elnummer
1681603
Leverandørens varenummer
2801305
Typebeskrivelse
CB 1/10-1/10 UT-BE
Sikringssett:
Andre
Sikringsholder:
Andre
Type feilindikator:
Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...16 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Farge:
Grå
Driftsspenning for feilindikering:
50...50 V
Spenningstype for feilindikering:
AC/DC
Merkestrøm In:
16 A
Merkespenning:
277 V
Tilkoblingstype 2:
Andre
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-30...60 °C
Bredde:
12,3 mm
Dybde:
90,8 mm
Terminalplate nødvendig:
nei


