Phoenix Contact AS - SOLID-STATE-RELÉMODUL PLC-OSC- 24DC/24DC/2 2966634 - 2966634
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 19,2...28,8 V
Type inngangsspenning - DC
Sekundærspenningsområde - 3...33 V
Type utgangsspenning - DC
Nominell driftstrøm Ie - 3 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918130480
Elnummer
4300150
Leverandørens varenummer
2966634
Typebeskrivelse
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2
Primærspenningsområde:
19,2...28,8 V
Type inngangsspenning:
DC
Sekundærspenningsområde:
3...33 V
Type utgangsspenning:
DC
Nominell driftstrøm Ie:
3 A
Type digital utgang:
Elektronisk
Med LED-visning:
Ja
PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 24 V DC, utgang 3-33 V DC / 3 A


