Phoenix Contact AS - SORTIMENTKASSE M/ENDEHYLSER - 1202072

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Isolerte endehylser - Ja

  • Isolerte kabeltilkoblinger - nei

  • Uisolerte endehylse - nei

  • Med strips - nei

  • Med verktøy - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918017699

Elnummer

2001100

Leverandørens varenummer

1202072

Typebeskrivelse

CRIMPSET 6

Isolerte endehylser:

Ja

Isolerte kabeltilkoblinger:

nei

Uisolerte endehylse:

nei

Med strips:

nei

Med verktøy:

Ja

Uisolerte kabelforbindelser:

nei

Presskabelsko for CU-leder:

nei

Rørkabelsko for CU-leder:

nei

Nipler:

nei

Verktøysett