Phoenix Contact AS - ST-REL3-HG 24/21 - 2821012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell matespenning ved DC - 19,2...26,4 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall vekselkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918076931
Elnummer
4300140
Leverandørens varenummer
2821012
Typebeskrivelse
ST-REL3-HG 24/21
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
19,2...26,4 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall vekselkontakter:
1
Nominell strøm:
6 A
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Drift, polarisasjon:
Polarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Bredde:
20,8 mm
Høyde:
33 mm
Dybde:
66,5 mm


