Phoenix Contact AS - STECKBLOCK UMSTBVK 2,5/10-GF-5,08 1788004 - 1788004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...2,5 mm²
Merkestrøm In - 12 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall poler - 10
Eksplosjonssikker utførelse Ex e - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918043063
Elnummer
1268294
Leverandørens varenummer
1788004
Typebeskrivelse
UMSTBVK 2,5/10-GF-5,08
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...2,5 mm²
Merkestrøm In:
12 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall poler:
10
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...1 mm²
Merkespenning:
320 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
5,08 mm
Dybde:
34,6 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grønn
Gjennomsiktig:
nei