Phoenix Contact AS - STEP-PS/1AC/24DC/0.75 STRØMFORSYNING 24VDC 0.75A - 2868635
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 0,75 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 0,75 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356165297
Elnummer
6613018
Leverandørens varenummer
2868635
Typebeskrivelse
SMPS
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
0,75 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
0,75 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
85...240 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
95...250 V
Utgangseffekt:
18 W
Andre utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 2:
0,83 A
Maks utgangsstrøm 3:
1,4 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...264 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
36,9 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
Ja
For rekkemontasje:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsbredde:
36 mm
Innbyggingshøyde:
90 mm
Direktemontering mulig:
Ja
Bredde:
36 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
61 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


