Phoenix Contact AS - STERKSTRØMFORBINDER UHV240-AS/AS 2130046 - 2130046
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 70...240 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 70...240 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 70...240 mm²
Merkestrøm In - 415 A
Merkespenning - 1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918052829
Elnummer
1265371
Leverandørens varenummer
2130046
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER >35 - KVADRAT LEDER
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
70...240 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
70...240 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
70...240 mm²
Merkestrøm In:
415 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Bolttilkobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
70...240 mm²
Tilkoblingstype 2:
Bolttilkobling
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...125 °C
Bredde:
53 mm
Dybde:
125 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei