Phoenix Contact AS - STERKSTRØMSREKKEKLEMME PTPOWER 95 3260100 - 3260100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 25...95 mm²
Merkestrøm In - 232 A
Tilkoblingstype 1 - Innstikklemme-tilkobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356778725
Elnummer
1268187
Leverandørens varenummer
3260100
Typebeskrivelse
PTPOWER 95
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
25...95 mm²
Merkestrøm In:
232 A
Tilkoblingstype 1:
Innstikklemme-tilkobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
25...95 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
25...95 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
25...95 mm²
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 2:
Innstikklemme-tilkobling
Antall etasjer:
1
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
25 mm
Dybde:
105,5 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grå
Internt koblede trinn:
nei