Phoenix Contact AS - STERKSTRØMSREKKEKLEMME UKH 50 BU 3009105 - 3009105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 25...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 25...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 16...70 mm²
Merkestrøm In - 150 A
Merkespenning - 1000 V
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918091637
Elnummer
1265660
Leverandørens varenummer
3009105
Typebeskrivelse
UKH 50 BU
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
25...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
25...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
16...70 mm²
Merkestrøm In:
150 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Blå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
10...16 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-50...110 °C
Bredde:
20 mm
Høyde:
75,45 mm
Dybde:
75,8 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


