Phoenix Contact AS - STIKKBRO FBS 2-16 3005963 - 3005963

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall overgangsklemmer - 2

  • Merkestrøm In - 101 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 16 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4017918168735

Elnummer

1268218

Leverandørens varenummer

3005963

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER TILBEHØR

Modell / utførelse:

Andre

Antall overgangsklemmer:

2

Merkestrøm In:

101 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

16 mm

Farge:

Rød

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

800 V

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Andre

Stikkbro, delingsmål: 16 mm, farge: rød