Phoenix Contact AS - STIKKER, FJÆRKRAFT, HØYRE, GND - 3043093
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,08...2,5 mm²
Merkestrøm In - 24 A
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Antall poler - 1
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt - 0,08...4 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918894955
Elnummer
1268022
Leverandørens varenummer
3043093
Typebeskrivelse
SP 2,5/ 1-R GNYE
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,08...2,5 mm²
Merkestrøm In:
24 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Antall poler:
1
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
0,08...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,14...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,08...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,08...2,5 mm²
Merkespenning:
500 V
Totalt antall poler (uten jordkontakt):
1
Bredde:
5,2 mm
Sammenkoblbar:
nei


