Phoenix Contact AS - STIKKERDEL 4 POLET - 1825527

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelsestype - Kabel til kabel

  • Antall poler - 4

  • Kontaktenes avstand - 5,08 mm

  • Merkestrøm In - 12 A

  • Kapslingsfarge - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918049683

Elnummer

1268170

Leverandørens varenummer

1825527

Typebeskrivelse

IC 2,5/ 4-STGF-5,08

Forbindelsestype:

Kabel til kabel

Antall poler:

4

Kontaktenes avstand:

5,08 mm

Merkestrøm In:

12 A

Kapslingsfarge:

Grønn

Kontaktutførelse:

Stift

Antall stikkontaktrekker:

1

Avstand mellom tilkoblinger:

5,08 mm

Vinkel kontakt/ledertilkobling:

180° (horisontal)

Merkespenning:

320 V

Type merkespenning:

4 kV

Overspenningkategori (verdi):

III

Forurensningsgrad (verdi):

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,2...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,25...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,2...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,2...1 mm²

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Tikoblingsbare kabeltyper:

Rundleder

Kontaktoverflatens materiale:

Tinn

Materiale i kontakt:

Kobber

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Kapslingsmateriale:

Andre

Kapslingsbelegg:

Ubehandlet

Med jordleder:

nei

Driftstemperaturområde:

-40...-40 °C

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

Andre

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: IC 2,5/..-STGF, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: pakket i kartong