Phoenix Contact AS - STIKKERDELER - 1757022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelsestype - Kretskort til kabel
Antall poler - 3
Kontaktenes avstand - 5,08 mm
Merkestrøm In - 12 A
Kapslingsfarge - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918029555
Elnummer
1268174
Leverandørens varenummer
1757022
Typebeskrivelse
MSTB 2,5/ 3-ST-5,08
Forbindelsestype:
Kretskort til kabel
Antall poler:
3
Kontaktenes avstand:
5,08 mm
Merkestrøm In:
12 A
Kapslingsfarge:
Grønn
Kontaktutførelse:
Kontakt
Antall stikkontaktrekker:
1
Avstand mellom tilkoblinger:
5,08 mm
Vinkel kontakt/ledertilkobling:
180° (horisontal)
Merkespenning:
320 V
Type merkespenning:
4 kV
Overspenningkategori (verdi):
III
Forurensningsgrad (verdi):
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...1 mm²
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tikoblingsbare kabeltyper:
Rundleder
Kontaktoverflatens materiale:
Tinn
Materiale i kontakt:
Kobber
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Kapslingsmateriale:
Andre
Med jordleder:
nei
Driftstemperaturområde:
-40...-40 °C
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
Andre