Phoenix Contact AS - STIKKONTAKT, TYPE CF, SKRU - 0804024

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Spenningstype - AC

  • Bredde i antall modulmellomrom - 1

  • Antall stikkontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626225661

Elnummer

1200588

Leverandørens varenummer

0804024

Typebeskrivelse

EO-CF/UT

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Spenningstype:

AC

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Antall stikkontakter:

1

Med hengslet lokk:

nei

Modell / utførelse:

Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

Med utvidet berøringsvern:

nei

Med kontrollampe:

nei

Innbyggingsdybde:

60 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Antall aktive kontakter (rund):

1

Antall aktive kontakter (flat):

0

STIKKONTAKT