Phoenix Contact AS - STRØMFORSYNING STEP3-PS/1AC/1 - 1170953
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 12...12 V
Maks utgangsstrøm 1 - 2 A
Nominell utgangsspenning 1 - 12 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 2,5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4063151193270
Elnummer
6605056
Leverandørens varenummer
1170953
Typebeskrivelse
STEP3-PS/1AC/12DC/2.5/PT
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
12...12 V
Maks utgangsstrøm 1:
2 A
Nominell utgangsspenning 1:
12 V
Nominell utgangsstrøm 1:
2,5 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
100...240 V
Kortslutningssikker:
Ja
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Andre
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsbredde:
36 mm
Innbyggingshøyde:
90 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
36 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
55 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre