Phoenix Contact AS - STRØMFORSYNING TRIO-PS/1AC/24DC/5 2866310 - 2866310

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 24...29,5 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 5 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 5 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356046640

Elnummer

6613301

Leverandørens varenummer

2866310

Typebeskrivelse

SMPS

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

24...29,5 V

Maks utgangsstrøm 1:

5 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

5 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

85...240 V

Utgangseffekt:

120 W

Andre utgangsspenning:

22,5...22,5 V

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...264 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

189 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2,2

Innbyggingsbredde:

40 mm

Innbyggingshøyde:

130 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

40 mm

Høyde:

130 mm

Dybde:

115 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

STRØMFORSYNING 24VDC 5A