Phoenix Contact AS - STRØMFORSYNING 1AC/24DC/240W - 1096432

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 24...28 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 1,3 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 123...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626930466

Elnummer

6605054

Leverandørens varenummer

1096432

Typebeskrivelse

6605054

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

24...28 V

Maks utgangsstrøm 1:

1,3 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

123...230 V

Utgangseffekt:

240 W

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Andre

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsbredde:

45 mm

Innbyggingshøyde:

130 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

45 mm

Høyde:

130 mm

Dybde:

125 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Primærtaktet strømforsyning, UNO POWER, Skrutilkobling, Skinnemontering, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 10 A