Phoenix Contact AS - STRØMFORSYNING 24V DC, 240 W - 2910587

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 10...10 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 10 A

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 10 A

  • Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 100...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626464404

Elnummer

6600295

Leverandørens varenummer

2910587

Typebeskrivelse

ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/240W/EE

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

10...10 V

Maks utgangsstrøm 1:

10 A

Nominell utgangsstrøm 1:

10 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

100...240 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

100...240 V

Utgangseffekt:

240 W

Maks utgangsstrøm 2:

10 A

Maks utgangsstrøm 3:

10 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Nominell utgangsstrøm 2:

10 A

Nominell utgangsstrøm 3:

10 A

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...240 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

273,22 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Direktemontering mulig:

Ja

Bredde:

60 mm

Høyde:

123,6 mm

Dybde:

117,6 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Primærtaktet strømforsyning ESSENTIAL edition for skinnemontering, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 240 W