Phoenix Contact AS - Strømforsyning - 2903154
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 24...28 V
Maks utgangsstrøm 1 - 15 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356960953
Elnummer
6603158
Leverandørens varenummer
2903154
Typebeskrivelse
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
24...28 V
Maks utgangsstrøm 1:
15 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
10 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
320...575 V
Utgangseffekt:
240 W
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
320...500 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
451,7 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Andre
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Innbyggingshøyde:
130 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
42 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
160 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20