Phoenix Contact AS - STRØMFORSYNING STEP-PS/1AC/24DC/1.75 2868648 - 2868648
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 24...29,5 V
Maks utgangsstrøm 1 - 1,75 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 1,75 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356172844
Elnummer
6613019
Leverandørens varenummer
2868648
Typebeskrivelse
STEP-PS/ 1AC/24DC/1.75
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
24...29,5 V
Maks utgangsstrøm 1:
1,75 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
1,75 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
85...240 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
95...250 V
Utgangseffekt:
42 W
Andre utgangsspenning:
22,5...22,5 V
Maks utgangsstrøm 2:
1,9 A
Maks utgangsstrøm 3:
3,75 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...264 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
84,2 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
Ja
For rekkemontasje:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsbredde:
54 mm
Innbyggingshøyde:
90 mm
Direktemontering mulig:
Ja
Bredde:
54 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
61 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


