Phoenix Contact AS - STRØMSKINNE - 1110990

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 8

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Nominell strøm - 45 A

  • Aktiv strømbegrensing x IN - 0

  • Type sikring - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4063151029449

Elnummer

1602583

Leverandørens varenummer

1110990

Typebeskrivelse

CAPAROC CR EXT8

Antall poler:

8

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Nominell strøm:

45 A

Aktiv strømbegrensing x IN:

0

Type sikring:

Andre

Konstruktionstype:

Basiselement

Bredde:

59,2 mm

Høyde:

44 mm

Dybde:

22,5 mm

Driftsspenning:

30 V

Kontaktutførelse:

Uten galvanisk skille

Fail-Safe-Element:

0 A

Brytetid:

0 ms

Maks.kapasitiv last:

0 µF

Med fjernkontakt:

nei

Utvidelsessamleskinne med åtte innstikksplasser til CAPAROC system. Installeres på DIN-monteringsskinne.