Phoenix Contact AS - SZF 0-0,4X2,5 SKRUTREKKER - 1204504
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 2,5 mm
Tykkelse på klinge - 0,4 mm
Total lengde - 156 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918018931
Elnummer
8812960
Leverandørens varenummer
1204504
Typebeskrivelse
SKRUTREKKERE
Klingebredde:
2,5 mm
Tykkelse på klinge:
0,4 mm
Total lengde:
156 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
nei
Bladlengde:
75 mm
Bladdiameter:
2,5 mm
Størrelse:
Andre
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei
Type skaft:
Rund