Phoenix Contact AS - SZK PH1 VDE SKRUTREKKER - 1205150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Phillips PH
Størrelse - Andre
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 80 mm
Total lengde - 178 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918019167
Elnummer
8812968
Leverandørens varenummer
1205150
Typebeskrivelse
SKRUTREKKERE
Sportype:
Phillips PH
Størrelse:
Andre
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
80 mm
Total lengde:
178 mm
Bladdiameter:
4,5 mm
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Type skaft:
Rund
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei